Amoladora angular eléctrica UWER 18/95 SI para Ø 150 mm, 230 voltios, 9.500-2.300 r.p.m./1.750 vatios

N.º do artigo: 4007220101384
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
Alimentação de energia Funcionamiento con alimentación de red
Tipo de produto Lijadoras angulares

Identificação e classificação

Número do artigo 4007220101384
EAN/GTIN 4007220101384
Número do fabricante 83500300
Número L L51050 1279
Fabricante/responsável August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descrição

Descrição:

Las máquinas eléctricas son «aparatos universales». En relación a su tamaño y peso, ofrecen un gran rendimiento. Son especialmente adecuadas para el trabajo con herramientas abrasivas que requieran un nivel constante de revoluciones. Las máquinas eléctricas se pueden utilizar para casi todo tipo de aplicaciones. Se utilizan con excelentes resultados en muchos sectores y en diferentes procesos. La regulación de revoluciones electrónica y continua permite trabajar con muchas herramientas en una única máquina. La potente máquina es adecuada para usos exigentes. El número de revoluciones puede regularse de forma continua. Gracias a su fijación roscada, la máquina resulta ideal para las herramientas recomendadas con rosca interior o fijación por brida (diámetro máx. de la herramienta hasta 150 mm). El interruptor de encendido/apagado puede bloquearse. Cable de red de 4 m, 1 brida de fijación, 1 tuerca de sujeción rápida, carcasa de protección superficial, mango antivibraciones.

Característica:

  • Potencia absorbida: 1750 Watt
  • Potencia suministrada: 1150 Watt
  • Rango de revoluciones, desde: 2300 RPM
  • Rango de revoluciones, hasta: 9500 RPM
  • Tensión, desde: 230 Volt
  • Ancho, unid. métrica: 70 mm
  • Ø agujero fijación de la herramienta: 22.23 mm
  • Longitud, unid. métrica: 400 mm
  • Peso neto: 3 kg
  • Ø rosca: M14
  • Altura: 90 mm

Vantagem:

  • Máquina de forma robusta para uso intensivo.
  • Control electrónico digital para mantener constante el número de revoluciones ajustado.
  • Protección contra sobrecarga.
  • Arranque suave para proteger al usuario, la herramienta y la máquina.
  • Restauración de la protección en caso de caída de tensión (USP).

Nota:

  • Usar una carcasa protectora adecuada para el corte con abrasivo (HT-SV) o para el desbaste de superficies (FL-SV) con Ø 115 mm.