Descrição:
El innovador High Speed Disc ALUMASTER es una herramienta única con un rendimiento de rectificado extremadamente alto. Es ideal para mecanizar aluminio, ya que no genera polvos explosivos ni nocivos para la salud. La herramienta consta de plaquitas de metal duro desarrolladas especialmente que se fijan al High Speed Disc. Herramientas especiales para el mecanizado de aleaciones de aluminio con la amoladora angular. Ejecución HSD-F para usos planos. Disco High Speed ALUMASTER HSD-F 115/125, incl. plaquitas de metal duro premontadas, llave Torx y caja de plástico.
Característica:
- r.p.m. hasta, metales blandos no férricos: 13300 RPM
- Ancho, unid. métrica: 13 mm
- Ø agujero: 22.23 mm
- ø exterior, unid. métrica: 115 mm
Vantagem:
- No genera polvos explosivos ni nocivos para la salud.
- No se necesita ningún sistema de aspiración.
- Una alternativa rentable y ecológica a los discos de desbaste y de láminas lijadoras de peso similar.
- Geometría del disco innovadora y robusta para la máxima seguridad, una vida útil extremadamente larga y un trabajo cómodo.
- Plaquitas intercambiables de metal duro diseñadas especialmente que se pueden sustituir.
Vantagem:
- Recomendaciones de uso: La herramienta está diseñada exclusivamente para trabajar aluminio, aleaciones de aluminio y aluminio fundido. También se pueden mecanizar metales no férricos de baja dureza y plásticos reforzados con fibra. Esto se debe probar en cada caso en función de la aplicación. Evitar penetrar profundamente. Este disco de fresado no es una herramienta de corte. No ejerza excesiva fuerza sobre la herramienta: El disco High Speed ALUMASTER requiere poca fuerza para funcionar. Trabajar a lo largo de los cantos de la pieza y no contra los bordes de la pieza. No frenar la herramienta sobre la pieza de trabajo. Existe riesgo de rotura de las plaquitas. Utilice el disco High Speed ALUMASTER HSD-F con un ángulo de 5–30°, en casos especiales hasta 60°.
- Tipo de trabajo: Fresado; Fresado; Mecanizado de superficies; Mecanizado de cordones de soldadura; Mecanizado de cordones en ángulo
- Tipos de máquina: Amoladora angular; Amoladoras angulares con batería; Robots; Máquinas estacionarias
Material:
- Materiales que se pueden procesar:
- Aluminio
- Latón
- Cobre
- Aleaciones de aluminio blandas
- Aleaciones de aluminio endurecidas
- Cinc
- Materiales que se pueden procesar: Aluminio; Latón; Cobre; Aleaciones de aluminio blandas; Aleaciones de aluminio endurecidas; Cinc
Nota:
- La tuerca de brida debe apretarse obligatoriamente con la herramienta correspondiente, por ejemplo, llave de tetones. No se permite utilizar sistemas de fijación que se aprieten, por su construcción, sin herramientas adicionales, es decir, únicamente de forma manual.
- Apretar con firmeza los tornillos de sujeción de las plaquitas con una llave Torx. Si se usa correctamente, su diseño predetermina un par de apriete de unos 4 Nm. Como alternativa utilizar una llave dinamométrica con un par de apriete de 4 Nm.
- Comprobar regularmente que las plaquitas están bien fijadas para evitar que el disco se rompa o se deteriore en uso.
- ¡No utilice plaquitas dañadas! ¡Existe riesgo de rotura!