Lima de metal duro plana 50 mm 10 dientes/cm, para acero, materiales de acero >54 HRC

N.º do artigo: 4007220016435
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
Tipo de produto Lima de taller

Identificação e classificação

Número do artigo 4007220016435
EAN/GTIN 4007220016435
Número do fabricante 14403041
Número L L51130 43
Fabricante/responsável August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descrição

Descrição:

Limas de metal duro planas para mecanizar superficies planas y convexas. Estas limas de metal duro se suministran en embalaje industrial sin portalimas. Limas rectangulares abombadas en sentido transversal y longitudinal, con dentado en una cara.

Característica:

  • PFERD Tipo: HMF 5010
  • Rompevirutas: sin
  • Dientes por cm: 10
  • Ancho, unid. métrica: 5 mm
  • Longitud, unid. métrica: 50 mm
  • Altura: 10 mm

Vantagem:

  • Los mejores resultados del trabajo gracias a la disposición de los dientes radial y abombada.

Material:

  • Materiales que se pueden procesar:
    • Aceros templados y bonificados superiores a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Acero
    • Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Materiales que se pueden procesar: Aceros templados y bonificados superiores a 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Acero; Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

Produtos adequados