Lima para llaves con mango cuadrada 100 mm corte 2 para trabajos de limado de filigrana

N.º do artigo: 4007220009185
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
Tipo de produto Lima para llaves

Identificação e classificação

Número do artigo 4007220009185
EAN/GTIN 4007220009185
Número do fabricante 11254102
Número L L51060 254
Fabricante/responsável August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descrição

Descrição:

Las limas pequeñas para trabajos ligeros y de filigrana son especialmente adecuadas para el uso en la construcción de herramientas y moldes. PFERD TOOLS fabrica estas limas según las especificaciones de la norma DIN 7283. Lima cuadrada terminada en punta con corte en cuatro caras. Ejecución con espiga. Corte cruzado para trabajos de limado universales. Estas limas para llaves se suministran en embalajes POS con mango de madera.

Característica:

  • PFERD Tipo: 1147
  • Ancho, unid. métrica: 3 mm
  • Corte: 2
  • Longitud, unid. métrica: 100 mm
  • Incl. mango: Mango de madera

Vantagem:

  • Adecuadas para usos versátiles.
  • Diseño muy manejable para el mecanizado de componentes de filigrana.

Vantagem:

  • Tipo de trabajo: Desbarbar; Afinado; Afilado; Mecanizado de superficies; Mecanizado de cantos
  • Tipos de máquina: Trabajo manual

Material:

  • Materiales que se pueden procesar:
    • Aluminio
    • Latón
    • Bronce
    • Acero fundido
    • Cobre
    • Fundición gris y de grafito esferoidal (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Cinc
    • Materiales que se pueden procesar: Aluminio; Latón; Bronce; Acero fundido; Cobre; Fundición gris y de grafito esferoidal (GG/GJL, GGG/GJS); Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Cinc