Carro manual

N.º do artigo: 4002V
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Desconhecido
0 peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.
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
Número do artigo 4002V
EAN/GTIN 4017976840024
Número do fabricante 4002V
Número L L90080 1291
Fabricante/responsável Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Descrição

Versão:

montado

Descrição:

De acero perfilado y tubo de acero soldado, recubrimiento de polvo azul RAL 5007. Superficie de carga de madera contrachapada resistente al agua. Dirección de eje de giro con barra de tracción y asa. Ruedas con neumáticos de goma maciza, cubos con rodamientos de rodillos. Barra de tracción con asa de seguridad con revestimiento de agarre suave y retorno automático amortiguado a la posición de reposo. Freno de estacionamiento automático que actúa sobre las ruedas delanteras.

Característica:

Capacidad de carga total (kg): 500
Longitud de la superficie útil (mm): 1260
Anchura de la superficie útil (mm): 700
Altura de la superficie de carga (mm): 303
longitud total (mm): 1472
Anchura total (mm): 709
Altura total (mm): 1192
Neumáticos: Caucho macizo
Tamaño de las ruedas (mm): 250 x 60

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados