Barra de aspiración, 900 mm, en forma de V

N.º do artigo: 4.777-079.0
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
Número do artigo 4.777-079.0
EAN/GTIN 4054278241470
Número do fabricante 4.777-079.0
Fabricante/responsável Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Descrição

Descrição:

Excelentes propiedades de deslizamiento en todos los sustratos comunes y especialmente en las juntas distinguen este haz de succión en forma de V de 900 mm de largo. Los labios de succión fáciles de cambiar y de uso 4 están acanalados y fabricados en poliuretano robusto, resistente al aceite y transparente con una vida útil muy larga. Se coloca un nivel de espiritualidad en la barra de succión, lo que facilita el ajuste, mientras que los rodillos de soporte aseguran la distancia correcta del suelo en todo momento y los pesos adicionales mantienen la presión de contacto a un nivel constante. Por último, pero no menos importante, la forma aerodinámica de la boquilla de admisión ayuda a prevenir bloqueos y aumentar aún más la calidad de la succión.

Característica:

  • DIMENSIONES (L X W X H): 900 x 217 x 125 mm
  • Número de dispositivos Pro: 1 unidades
  • Color: Transparente
  • Forma: En forma de V
  • peso incluyendo embalaje: 7 kg
  • Longitud: 900 mm
  • Cantidad: 1 unidades

Material fornecido:

Tipo Labios de succión resistente al aceite

Produtos adequados