Pistola de pulverización, XS, Adv

N.º do artigo: 4.775-785.0
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
Número do artigo 4.775-785.0
EAN/GTIN 4039784386662
Número do fabricante 4.775-785.0
Fabricante/responsável Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Descrição

Descrição:

Pistola de pulverización ergonómicamente diseñada. El diseño compacto hace que esta pistola sea particularmente ligera y práctica. Incluye dispositivo de seguridad para evitar el desencadenamiento involuntario. La pistola de pulverización avanzada está equipada con un control remoto integrado. La tasa de flujo de hielo y la presión de chorro se pueden ajustar directamente en la pistola. También hay un conmutador entre ″solo aire″ o ″aire y hielo″.

Característica:

  • DIMENSIONES (L X W X H): 195 x 115 x 150 mm
  • Peso: 0,6 kg
  • peso incluyendo embalaje: 0,6 kg