Empuñadura suave de pistola HD de fácil presión, M 22 x 1,5

N.º do artigo: 4.775-466.0
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
Número do artigo 4.775-466.0
EAN/GTIN 4039784059276
Número do fabricante 4.775-466.0
Número L L00940 2040
Fabricante/responsável Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Descrição

Descrição:

Pistola Easy Press HD, con adaptadores integrado, conexión para mangueras HD M 22 x 1,5

Característica:

  • rosca de empalme: M22 x 1,5
  • peso incluyendo embalaje: 0,9 kg
  • Máx. Presión: 300 bar
  • Temperatura: Max. 155 °C.