Cortadores de suciedad, 045

N.º do artigo: 4.763-988.0
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
Número do artigo 4.763-988.0
EAN/GTIN 4002667367812
Número do fabricante 4.763-988.0
Fabricante/responsável Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Descrição

Descrição:

Cortador de suciedad - punto giratorio jet - 10x rendimiento de limpieza. Vida útil máxima gracias a la boquilla/anillo de cojinete de cerámica máx. 300 bar/30 MPa, 85 °C.

Característica:

  • rosca de empalme: M 18
  • Tamaño de la boquilla: 45
  • peso incluyendo embalaje: 0,5 kg
  • Máx. Presión: 300 bar
  • Temperatura: Max. 85 °C.