tobera para juntas, NT, conexión inconfundible Z22, DN 40, plástico, 290 mm

N.º do artigo: 4.763-243.0
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
Número do artigo 4.763-243.0
EAN/GTIN 4002667078152
Número do fabricante 4.763-243.0
Número L L00950 186633
Fabricante/responsável Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Descrição

Descrição:

El plástico tobera para juntas (DN 40) con su distintiva conexión por tornillo permite la succión en grietas y esquinas. Longitud: 290 mm.

Característica:

  • DIMENSIONES (L X W X H): 342 x 48 x 48 mm
  • Peso: 0,1 kg
  • peso incluyendo embalaje: 0,1 kg
  • Longitud: 290 mm
  • Cantidad: 1 unidades
  • Diámetro nominal estándar: 40 mm