Descrição:
Ideal para la limpieza de ventanas, fachadas y paneles solares con cepillos y agua de ósmosis, el poste telescópico TL 7 F, de hasta 7 metros de largo, está hecho de fibra de vidrio. Los prácticos sujetadores de liberación rápida permiten retraer y extender convenientemente, y la fuerza de sujeción se puede ajustar individualmente sin esfuerzo y sin herramientas. Un soporte giratorio hace que el trabajo sea particularmente fácil y ergonómico; si es necesario, se puede fijar una correa directamente al soporte.
Característica:
- rosca de empalme: M 18
- Elementos: 5
- peso incluyendo embalaje: 5,1 kg
- Longitud del mango telescópico: 2 – 7 m
- Material: Fibra de vidrio
- Temperatura de suministro: Max. 60 °C.
Vantagem:
Multifuncional:- Para limpieza de ventanas, fachadas y paneles solares con agua de ósmosis.
Máxima ergonomía:- Sujetadores de liberación rápida para una liberación rápida y fácil de la abrazadera de varilla.
Alta facilidad de uso:- Ajuste sin herramientas del efecto de sujeción en los sujetadores de liberación rápida.
- Use un gancho de abrazadera para guiar la manguera de agua fuera de la varilla.
Máxima seguridad:- El tapón desplegable háptico y visual evita el desmontaje involuntario.
- Para limpieza a alta presión o limpieza a baja presión con cepillos de lavado.
- El soporte giratorio asegura un trabajo fácil y ergonómico.
- Soporte con gancho para fijar la correa y el marco de soporte.
- Elemento de barra de base eléctricamente no conductor.