Clip-on cepillo de lavado

N.º do artigo: 4.762-497.0
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
Número do artigo 4.762-497.0
EAN/GTIN 4039784595453
Número do fabricante 4.762-497.0
Número L L00950 186596
Fabricante/responsável Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Descrição

Descrição:

El cepillo de lavado se conecta directamente a las nuevas boquillas de 2 o 3 vías de los electrodomésticos utilizando una pieza de sujeción.

Característica:

  • DIMENSIONES (L X W X H): 250 x 170 x 110 mm
  • Peso: 0,3 kg
  • peso incluyendo embalaje: 0,5 kg

Vantagem:

Clip-on cepillo de lavado:
  • Pequeño, ligero y KOMPAKT.
  • Manejo ideal y flexible.
Adjuntar a 3-Way tobera:
  • Cambio muy rápido.
Cerdas de nylon:
  • Las superficies están protegidas.