Pistola de pulverización / succión Puzzi

N.º do artigo: 4.130-000.0
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
Número do artigo 4.130-000.0
EAN/GTIN 4039784997684
Número do fabricante 4.130-000.0
Número L L00950 183390
Fabricante/responsável Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Descrição

Descrição:

Pistola de pulverización/succión desarrollada para un uso versátil con la tapicería, juntas o boquillas de piso de nuestras aspiradoras Puzzi. Particularmente fácil de usar, asegura una limpieza sin esfuerzo de tapicería, alfombras y otras superficies textiles. La ventana de visualización integrada permite una vista de control de la flota de tierra aspirada en cualquier momento. Con conexión para mangueras de pulverización/aspiración en DN 32.

Característica:

  • DIMENSIONES (L X W X H): 340 x 250 x 50 mm
  • Peso: 0,4 kg
  • peso incluyendo embalaje: 0,4 kg
  • Diámetro nominal estándar: 32 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Inicie sessão na sua conta

Iniciar sessão

A sua pessoa de contacto

Comissão fixa

O seu cartão de cliente

Apresente o código QR no momento do pagamento.
Recuperado a