Descrição:
Juego de rodillos de piedra de dos partes para una limpieza minuciosa y suave de suelos duros insensibles de piedra o cerámica de Kärcher. Gracias a las cerdas integradas, los rodillos de piedra también eliminan la suciedad persistente, incluso en suelos estructurados y de juntas. Para usar con nuestro limpiador de suelos duros BR 30/1, pero no en suelos sensibles de piedra natural como mármol o terracota. Los rodillos de piedra también se pueden lavar fácilmente en la lavadora a una temperatura de hasta 60 °C.
Característica:
- DIMENSIONES (L X W X H): 300 x 60 x 60 mm
- Peso: 0,2 kg
- peso incluyendo embalaje: 0,2 kg
Vantagem:
Microfibra de alta calidad:- Solución óptima de suciedad y alta absorción de suciedad para obtener los mejores resultados de limpieza.
Cerdas incorporadas:- Para la eliminación sin esfuerzo de la suciedad obstinada.
- Lavadora segura hasta 60°C. No utilice suavizante de tela.
- Muy buenos resultados de limpieza incluso en juntas y en suelos estructurados.