Manguera de chorro, 3/4″

N.º do artigo: 4.013-043.0
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
Número do artigo 4.013-043.0
EAN/GTIN 4039784665071
Número do fabricante 4.013-043.0
Fabricante/responsável Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Descrição

Descrição:

manguera de chorro de 8 m de largo con cable de control eléctrico y acoplamientos de liberación rápida, funda exterior no embutida, libre de silicona (diámetros 3/4″). Las mangueras se pueden extender sin adaptadores adicional.

Característica:

  • DIMENSIONES (L X W X H): 600 x 600 x 200 mm
  • Peso: 9 kg
  • peso incluyendo embalaje: 9 kg