Discos de corte para metales no férricos 125 x 2,5

N.º do artigo: 39321
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
  • Quantidade mínima de encomenda 25 Peça
  • Passos da encomenda: 25 Peça
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
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
Tipo de produto Disco de corte

Identificação e classificação

Número do artigo 39321
EAN/GTIN 9003170393218
Número do fabricante 39321
Número L L50150 174
Fabricante/responsável Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descrição

Descrição:

El disco de corte PREMIUM para amoladoras angulares es una herramienta de alto rendimiento que convierte el corte de metales no férricos en un juego de niños. Se ha desarrollado especialmente para materiales como el aluminio y permite un corte suave y profesional con el mínimo esfuerzo. Las nuevas especificaciones evitan que se atasque y se desafile debido a la abrasión del material, lo que significa que puede utilizarse durante mucho tiempo y con un rendimiento constante.

Característica:

  • Forma: 41 DISCO DE TRONZAR REFORZADO
  • Tamaño de grano: 30
  • Vs /máx: 80 m/s
  • Aptitud del material: Metales no férricos
  • Línea de productos: PREMIUM
  • Especificación : A 30 N- BFX A
  • Dimensiones (D x T x H): 125 x 2,5 x 22,23 mm
  • Diámetro del recipiente: 125 mm
  • Espesor: 2,5 mm
  • Taladro: 22,23 mm
  • Herramienta para: Lijadora angular

Vantagem:

  • Las nuevas especificaciones evitan que el disco se atasque y se desafile
  • Las especificaciones y el método de producción permiten los tiempos de corte más cortos

Vantagem:

  • Para procesar diversos tipos de metales no férricos, como aluminio, bronce de aluminio, aleaciones de aluminio, cobre, bronce, latón, alpaca y titanio

Recomendação:

  • 1,0 a 1,9 mm para un corte más rápido y una formación de rebabas mínima
  • De 2,0 a 3,0 mm para una máxima duración y estabilidad de la herramienta

Características especiales:
  • Perfecta para cortar metales no férricos
  • Capacidad de corte excepcional
  • Vida útil especialmente larga