Juego de bits FlipSelector Standard de 25 mm ranurados, Phillips, Pozidriv, de 13 unid., de 1/4″ C6,3

N.º do artigo: 39029
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
Tipo de produto Herramienta de puntas

Identificação e classificação

Número do artigo 39029
EAN/GTIN 4010995390297
Número do fabricante 39029
Número L L60070 2764
Fabricante/responsável Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Descrição

Descrição:

  • Cumple sus requisitos: Bits robustos y precisos para atornillados generales para los ámbitos doméstico e industrial.
  • Ahorra tiempo: Reconocimiento sencillo y rápido del tamaño de perfil gracias a la marca láser de alto contraste.
  • DIN 3126, ISO 1173, Forma C6,3

Característica:

  • Herramientas eléctricas: No
  • Autoservicio - Embalaje: No
  • Artículo ESD: No
  • con batería / batería recargable: No

Material fornecido:

  • 1x Bit Standard de 25 mm ranurado de 1/4″ C6,3 5.5 mm (01624)
  • 1x Bit Standard de 25 mm Phillips de 1/4″ C6,3 PH1 (01657)
  • 3x Bit Standard de 25 mm Phillips de 1/4″ C6,3 PH2 (01658)
  • 1x Bit Standard de 25 mm Phillips de 1/4″ C6,3 PH3 (01659)
  • 1x Bit Standard de 25 mm Pozidriv de 1/4″ C6,3 PZ1 (01688)
  • 4x Bit Standard de 25 mm Pozidriv de 1/4″ C6,3 PZ2 (01689)
  • 1x Bit Standard de 25 mm Pozidriv de 1/4″ C6,3 PZ3 (01690)
  • 1x Portabits magnético 58 mm de 1/4″ (01895)
  • 1x FlipSelector

Produtos adequados