Destornillador con cargador LiftUp 25 magnético en surtido con 12 bits, de 1/4″

N.º do artigo: 38600
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
Tipo de produto Llave para tubos y alicate regulables

Identificação e classificação

Número do artigo 38600
EAN/GTIN 4010995386009
Número do fabricante 38600
Número L L60070 2667
Fabricante/responsável Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Descrição

Descrição:

  • Simplifica su trabajo: Mango grande - Máxima potencia.
  • Aumenta su eficiencia: 90% menos de volumen, 80% menos de peso: 100% de eficiencia.
  • Aumenta su flexibilidad: Los Standard-Bits también son adecuados para el funcionamiento mecánico.
  • Protege su salud: Sin peligro de sufrir lesiones, ya que todos los bits están alojados de forma segura en el interior del mango.
  • Aplicación: La alternativa al juego de destornilladores. Ideal para el atornillado para el uso portátil.
  • Con frecuencia ocurre que durante el uso portátil se necesita un destornillador con un determinado perfil que el usuario no tiene a mano en ese preciso instante. El destornillador Wiha con cargador LiftUp 25 pone fin a este problema, ya que con solo una herramienta se tienen 12 tomas de fuerza distintas listas en todo momento. El LiftUp sustituye así un juego completo de destornilladores. El cargador se extrae por el extremo del mango pulsando un botón y libera los 25 mm bits con acoplamiento de 1/4” para su extracción. Los Standard-Bits que se incluyen pueden utilizarse tanto para los trabajos a mano como para el funcionamiento mecánico. El mango de dos componentes ergonómico proporciona una transmisión de fuerzas óptima y unos valores dinamométricos máximos gracias a su gran volumen. De este modo, el atornillado o el aflojamiento de tornillos se realizan de un modo especialmente fácil.

Característica:

  • Herramientas eléctricas: No
  • Autoservicio - Embalaje: No
  • Artículo ESD: No
  • con batería / batería recargable: No

Material fornecido:

  • 1x Bit Standard de 25 mm ranurado de 1/4″ C6,3 4.5 mm (01623)
  • 1x Bit Standard de 25 mm ranurado de 1/4″ C6,3 6.5 mm (01626)
  • 1x Bit Standard de 25 mm Phillips de 1/4″ C6,3 PH1 (01657)
  • 1x Bit Standard de 25 mm Phillips de 1/4″ C6,3 PH2 (01658)
  • 1x Bit Standard de 25 mm Phillips de 1/4″ C6,3 PH3 (01659)
  • 1x Bit Standard de 25 mm Pozidriv de 1/4″ C6,3 PZ1 (01688)
  • 1x Bit Standard de 25 mm Pozidriv de 1/4″ C6,3 PZ2 (01689)
  • 1x Bit Standard de 25 mm Pozidriv de 1/4″ C6,3 PZ3 (01690)
  • 1x Bit Standard de 25 mm TORX® de 1/4″ C6,3 T15 (01717)
  • 1x Bit Standard de 25 mm TORX® de 1/4″ C6,3 T20 (01718)
  • 1x Bit Standard de 25 mm TORX® de 1/4″ C6,3 T25 (01719)
  • 1x Bit Standard de 25 mm TORX® de 1/4″ C6,3 T30 (01721)

Produtos adequados