SIR 0032 S27 Barras para Roscado Interior

N.º do artigo: 3800061
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Tempo de processamento aprox.: 4-6 dias úteis
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
Série ISCARTHREAD
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Identificação e classificação

Número do artigo 3800061
EAN/GTIN 7291075071573
Número do fabricante 3800061
Número L L24090 76

Descrição

Descrição:

portaherramientas para plaquitas intercambiables de roscado Laydown

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 32 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) External
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 40 mm

Produtos adequados