Punta de corte curva SB 27 x 240 mm, pulida

N.º do artigo: 380 241 0 SB
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
  • Quantidade mínima de encomenda 10 Peça
  • Passos da encomenda: 10 Peça
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 3-4 semanas
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
Número do artigo 380 241 0 SB
EAN/GTIN 4049002013430
Número do fabricante 380 241 0 SB
Número L L70060 100339
Fabricante/responsável Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Descrição

Descrição:

  • para el mecanizado de piedra y metal
  • Fabricado en acero para herramientas de alta aleación.
  • Templado integral para una transmisión máxima de la fuerza de impacto, permite el reafilado repetido de la punta de trabajo.
  • El cabezal de seguridad especial evita el astillamiento y la deformación del material.
  • pintado por inmersión en color dorado
  • Pico con extremo de trabajo curvado
  • Afilado por ambos lados para un trabajo a ras
  • Se cumplen o superan los requisitos de las normas habituales (por ejemplo, DIN).
  • Todas las herramientas cuentan con la certificación GS.
  • con soporte para euros

Característica:

  • Peso: 295 g
  • Longitud: 240 mm
  • Ejecución: pulida
  • Color: dorado
  • perfil: plano-ovalado, curvado
  • perfil: 26 x 7 mm
  • Anchura: 27 mm