Grampos de fixação pesado, Tipo: 4

N.º do artigo: 376840 4
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
20 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo 6849PH
Distância entre furos e 45 mm
Distância entre furos f 45 mm
⌀ do furo d 8,5 mm
Curso de regulação do gancho de fixação c 24 mm - 90 mm
Altura de fixação h 26 mm
Força de retenção P (tração) 15.000 N
Altura total H 122 mm
Comprimento total L 198 mm
Tipo de produto Grampos de fixação

Identificação e classificação

Número do artigo 376840 4
EAN/GTIN 4020772093846
Número do fabricante 93849
Fabricante/responsável Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descrição

Versão:

Ferramenta de encaixe para aperto controlado do binário.