Grampos de fixação vertical, Tipo: 2

N.º do artigo: 376820 2
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
118 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo 6848VJ
Distância entre furos e 13 mm
Distância entre furos f 19,5 mm - 23,5 mm
⌀ do furo d 5,2 mm
Curso de regulação do gancho de fixação c 5 mm - 28 mm
Altura de fixação h 12 mm
Força de retenção P (tração) 1.600 N
Altura total H 47 mm
Comprimento total L 91 mm
Tipo de produto Grampos de fixação

Identificação e classificação

Número do artigo 376820 2
EAN/GTIN 4020772008642
Número do fabricante 557408
Fabricante/responsável Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descrição

Versão:

  • Grampo de aperto rápido com transmissão de alavanca de joelho.
  • O autobloqueio impede a abertura.
  • Rebites de aço inoxidável.
  • Punho feito de plástico resistente a óleo.
  • As braçadeiras são galvanizadas.
  • Gancho de tensão ajustável por meio de fio.
  • Casquilhos de rolamentos temperados por cementação.
  • Os pontos do rolamento estão lubrificados.
  • Gancho temperado.

Completo com contra-apoio.

Vantagem:

Para selar recipientes.

Nota:

  • Design mais compacto graças à nova pega.
  • Pega ergonómica feita de 2 componentes com um elevado nível de conforto do utilizador graças a um apoio para as mãos alargado.