Abrazadera ”Cocodrilo”, completa con Nº 6379I.

N.º do artigo: 375956
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
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
Número do artigo 375956
EAN/GTIN 4020772375959
Número do fabricante 375956
Fabricante/responsável Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descrição

Descrição:

Pinza de cocodrilo, completa con n.º 6379I, con tornillo de perno n.º 6379I, destornillador de cabeza hexagonal ISO 2936C, arandela DIN 6340 y tuerca DIN 6330B. Infinitamente ajustable, templado, galvanizado con pieza de empuje cautiva y contra-rodamiento.

Característica:

  • B1: 13
  • Tornillo de amarre
    N.° 6379I
    : M12x100
  • Fuerza de sujeción max.*: 30 kN
  • H1: 0-30
  • Anchura llave: 4 mm
  • peso: 639 g