Placa base, redonda

N.º do artigo: 375527
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
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
Número do artigo 375527
EAN/GTIN 4020772375522
Número do fabricante 375527
Número L L30130 879
Fabricante/responsável Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descrição

Descrição:

Placa base, redonda, completa con tornillos de fijación. Fijación por medio de tornillos min. Resistencia clase 10.9.

Característica:

  • Tamaño: M16x18
  • Ranura: 18
  • H ±0,1
    : 50
  • B3: 20
  • B4: 18
  • D +2: 78
  • E3: 25,5
  • E4: 25,5
  • G: M16
  • G3: M6
  • R: 50
  • Peso: 1780 g