Porca de extensão, Rosca: M6

N.º do artigo: 375395 M6
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
2 330 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Rosca Preço unitário com IVA

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo 6334
Rosca M6
Comprimento total 18 mm
Tamanho da chave SW 10 mm
Medida entre vértices e 11,05 mm
Tipo de produto Porca

Identificação e classificação

Número do artigo 375395 M6
EAN/GTIN 4020772082659
Número do fabricante 82651
Fabricante/responsável Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descrição

Versão:

O dobro do comprimento da porca alta n.º 375385 (= 3,0 d de altura), ambas as extremidades planas.

Vantagem:

Para aparafusar dois pinos juntos.

Material:

Aço temperado, força 10.