Porca de fenda escalonada retificada, Medida da ranhura b1 da máquina: 10

N.º do artigo: 375365 10
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
24 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Medida da ranhura b1 da máquina Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo 6322 A
Medida da ranhura b1 da máquina 10 mm
Medida da ranhura b2 do dispositivo 20 mm
para parafusos DIN 84, DIN 912 M6×10
Comprimento 22 mm
Altura H 10 mm
Tipo de produto Porca deslizante

Identificação e classificação

Número do artigo 375365 10
EAN/GTIN 4020772071554
Número do fabricante 71555
Fabricante/responsável Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descrição

Versão:

Retificação exata para o invólucro, resultando em tempos de alinhamento curtos para dispositivos de fixação, tornos e cabeçotes de divisão que devem ser alinhados paralelamente às ranhuras da mesa das máquinas-ferramentas. Isto elimina a necessidade de um comparador.

Vantagem:

Estas porcas deslizantes são aparafusadas em pares nas ranhuras de alinhamento padronizadas de 20 mm de largura dos dispositivos. Ao mudar as porcas, é possível trabalhar com um dispositivo em várias máquinas com diferentes larguras de ranhuras.

Material:

Aço C 15, temperado por cementação.

Precisão:

Medida b = ajuste h6.

Nota:

Tam. 20 ver n.º 375370.