Porca deslizante em T comprida, Medida nominal das ranhuras em T/rosca: 12/M10

N.º do artigo: 375326 12/M10
Novo produto
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
60 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Medida nominal das ranhuras em T/rosca Preço unitário com IVA

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo 508L
Medida nominal das ranhuras em T 12 mm
Rosca M10
Altura da pedra 14 mm
Largura a 11,7 mm
Largura e 18 mm
Altura k 7 mm
Comprimento 36 mm
Tipo de produto Porca deslizante

Identificação e classificação

Número do artigo 375326 12/M10
EAN/GTIN 4069515011754
Número do fabricante 375326 12/M10
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Vantagem:

Particularmente adequado para máquinas de precisão para proteger as ranhuras da mesa.

Material:

Temperada, em preto.