Par de mordentes de aperto profundo Touro com acessórios, Largura da ranhura a: 12

N.º do artigo: 375110 12
Preço por 1 par
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
39 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Largura da ranhura a Preço unitário com IVA

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo 6490
Largura da ranhura a 12 mm
Comprimento 80 mm
Largura 40 mm
Altura 20 mm
para parafusos tensores M10
Tipo de produto Grampo de fixação por força descendente

Identificação e classificação

Número do artigo 375110 12
EAN/GTIN 4020772072957
Número do fabricante 72959
Fabricante/responsável Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descrição

Versão:

Design baixo, sem parafusos de aperto salientes. Braçadeiras em qualquer ângulo da ranhura da mesa. Quando o parafuso lateral é apertado, a peça de trabalho é firmemente fixada na mesa da máquina, por meio de uma cunha.

Vantagem:

Para fixação lateral de placas baixas diretamente na mesa da máquina.

Material:

Aço temperado e temperado em tom polido.

Material fornecido:

Inclui 2 parafusos de fixação, DIN 912, 10.9, porcas deslizantes em T e chave de parafusos sextavada ISO 2936 C.

Nota:

Disponível apenas em pares!