Base de aperto universal individual, Tipo: 1

N.º do artigo: 372200 1
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
657 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo 6500E
Altura de apoio (utilizar aos pares) 23 mm - 51 mm
Altura 33 mm
Comprimento 19 mm
Largura 30 mm
Tipo de produto Elemento de fixação

Identificação e classificação

Número do artigo 372200 1
EAN/GTIN 4020772073299
Número do fabricante 73296
Fabricante/responsável Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descrição

Versão:

Dentes como uma escada. Para uso em pares. Bases individuais podem ser usadas em conjunto com a barra de fixação n.º 372000 ou n.º 372005.

Material:

Aço temperado, pintado.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados