Apoio pendular serrilhado, rosca externa, oscilante para trás, Rosca M: M6

N.º do artigo: 370061 M6
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
18 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Rosca M Preço unitário com IVA

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Rosca M M6
⌀ exterior D 7 mm
Comprimento 1 36 mm
Comprimento do colar L2 10 mm
capacidade de carga máxima (estática) 8 kN
Tipo de produto Apoio pendular

Identificação e classificação

Número do artigo 370061 M6
EAN/GTIN 4059245309498
Número do fabricante K1164.306
Fabricante/responsável Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Descrição

Versão:

  • Corpo feito de aço temperado e fosfatado.
  • Esfera protegida contra torção.

Regresso autónomo à posição inicial.
Com rosca exterior.

Vantagem:

Servir como uma peça de parada, suporte e pressão na construção de dispositivos.

Nota:

Pode ser combinado com tornos giratórios n.º 370085 - 370086 ou ganchos de fixação n.º 370073 e 370074.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados