Micrómetro interior de 3 puntos Holtest, 9-10 ″, 0,0002 ″

N.º do artigo: 368-279
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
Tecnologia de medição analog
Tipo de produto Micrómetro de interiores de 3 puntos

Identificação e classificação

Número do artigo 368-279
EAN/GTIN 4946368517544
Número do fabricante 368-279
Número L L40010 10633
Fabricante/responsável Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrição

Descrição:

Los siguientes micrómetros interiores de 2 y 3 puntos le ofrecen las siguientes ventajas: Las superficies de medición recubiertas de titanio garantizan una excelente durabilidad y resistencia al impacto Los micrómetros interiores de 3 puntos permiten mediciones estables mediante el centrado automático Entrega sin anillo de ajuste ni extensión

Característica:

Digital/Analógico: Analógico
Rango de medición: 9 - 10
Graduación: ≤ 0,5″: 0,0001″, >0,5″: 0,0002″.
Escala: Tambor de escala y manguito cromado satinado, hasta 0,5″: ⌀ 17 mm más de 0,5″: ⌀ 23 mm
Pulgada/Métrica: Pulgada
Volumen de suministro: Incluye caja, llave de ajuste, certificado de prueba de fábrica

Produtos adequados