Micrómetro interior de 3 puntos Holtest, 275-300 mm, 0,005 mm

N.º do artigo: 368-181
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
Tecnologia de medição analog
Tipo de produto Micrómetro de interiores de 3 puntos

Identificação e classificação

Número do artigo 368-181
EAN/GTIN 4946368517353
Número do fabricante 368-181
Número L L40010 4052
Fabricante/responsável Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrição

Descrição:

Los siguientes micrómetros interiores de 2 y 3 puntos le ofrecen las siguientes ventajas: Las superficies de medición recubiertas de titanio garantizan una excelente durabilidad y resistencia al impacto Los micrómetros interiores de 3 puntos permiten mediciones estables mediante el centrado automático Entrega sin anillo de ajuste ni extensión

Característica:

Digital/Analógico: Analógico
Rango de medición: 275 - 300
Valor de graduación: 0,005 mm
Valor límite de la desviación de la medición J MPE: ±6 µm
Escala: Tambor de escala y manguito cromado satinado, hasta 12 mm: ⌀ 17 mm más de 12 mm: ⌀ 23 mm
Pulgada/métrica: Métrica
Volumen de suministro: Incluye caja, llave de ajuste, certificado de prueba de fábrica