Maxilar superior liso, Largura do mordente b: 75

N.º do artigo: 363312 75
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    94,35 € / 1 Peça
  • a partir de 10 Peça
    78,62 € / 1 Peça
sob pedido
Em stock
112 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Largura do mordente b Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Largura do mordente b 75 mm
Altura do mordente h 26 mm
Altura h1 23 mm
Altura h2 18 mm
Comprimento do mordente l 39 mm
Comprimento l1 3 mm
Peso 0,4 kg
adequado para o código de cor HOLEX ZS 75
Tipo de produto Mordentes de torno de bancada

Identificação e classificação

Número do artigo 363312 75
EAN/GTIN 4067263087014
Número do fabricante 363312 75
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Mordentes com nível liso.