Mandíbula superior standard, largura reduzida, para tipo: 40C

N.º do artigo: 363026 40C
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

para tipo Preço unitário com IVA

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Largura do mordente b 40 mm
b1 80 mm
Altura do mordente h 28 mm
Altura h1 3 mm
Altura h2 13 mm
Comprimento do mordente l 50 mm
Comprimento l1 3 mm
Peso 0,35 kg
adequado para o código de cor Xtric 80
Tipo de produto Mordentes de torno de bancada

Identificação e classificação

Número do artigo 363026 40C
EAN/GTIN 4062406090562
Número do fabricante 363026 40C
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Mordentes combinados com dentado de aperto e superfície de aperto lisa.