Torno de alta pressão NC Duo, Tipo: 90

N.º do artigo: 360600 90
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
2 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • Modelo: Sistema de fixação de ponto zero

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série Duo
Tipo 90
Modelo Sistema de fixação de ponto zero
Força de fixação até máximo 28 kN
Peso 24 kg
Comprimento total L 482 mm
Comprimento do corpo base a 400 mm
Área de aperto b 0 mm - 64 mm
Altura do corpo base c −0,02 80 mm
Área de aperto d 56 mm - 120 mm
Altura do mordente h1 34 mm
Altura do mordente h2 18 mm
Ranhuras de alinhamento 20H7 mm
Tolerância da ranhura de alinhamento H7
Código de cor para acessório adequado Duo
Tipo de produto torno

Identificação e classificação

Número do artigo 360600 90
EAN/GTIN 4250364400619
Número do fabricante 6921478000955
Fabricante/responsável ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de

Descrição

Versão:

Corpo base extremamente rígido de ferro fundido de grafite esferoidal, retificado em cima e em baixo. Precisão de acoplamento 0,02 mm.

Função:

Inserir a primeira parte no ponto de fixação I rodar até que os mordentes móveis encostem na peça, inserir a segunda parte no ponto de fixação II e rodar até ao batente.

Vantagem:

  • Pode ser utilizado na horizontal.
  • Fixação de 2 peças idênticas, diferenças dimensionais (±3 mm).

Material fornecido:

Inclui 4 mordentes escalonados, 1 manivela, 4 garras de aperto e guia de início rápido.

Acessórios especiais:

Pino de aperto n.º 360025.

Nota:

  • O comprimento total L permanece inalterado (zonas de colisão baixas).
  • Para os acessórios, ver n.º 360530; 361400; 361440; 361600361970.
  • Fixar sempre 2 peças!
  • Inclui furos 25H6 M10 para sistemas de fixação de ponto zero calibre 200 mm.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados