PWLOL 3232P-10-IQ Herramientas con Fijación por Palanca y Asiento en Cola de Milano para Plaquitas Trigonales de Doble Cara

N.º do artigo: 3603264
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 6-8 semanas
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
Série DOVEIQTURN
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Identificação e classificação

Número do artigo 3603264
EAN/GTIN 7291075320671
Número do fabricante 3603264
Número L L23990 1604

Descrição

Descrição:

Herramientas de torneado general intercambiables, Longitud funcional (LF) 170 mm, Longitud de la cabeza (LH) 30 mm

Característica:

  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Longitud funcional (LF) 170 mm
  • Ancho funcional (WF) 40 mm
  • Longitud de la cabeza (LH) 30 mm
  • Diámetro del círculo inscrito (IC) 15.88 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) WOMG 1007-IQ
  • Ángulo de desprendimiento axial (GAMP) -6 Degrees
  • Ángulo de desprendimiento radial (GAMF) -6 Degrees
  • Altura del mango (H) 32 mm
  • Ancho del mango (B) 32 mm

Produtos adequados