SUXCL 1616H-10 CM Portaherramientas Fijación Por Tornillo, para 4 Tipos de Plaquita, Incidencia 7º

N.º do artigo: 3601772
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 6-8 semanas
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
Série CHAMTURN
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Identificação e classificação

Número do artigo 3601772
EAN/GTIN 7291075103076
Número do fabricante 3601772
Número L L23990 642

Descrição

Descrição:

Herramientas de torneado general intercambiables, Longitud funcional (LF) 100 mm, Longitud de la cabeza (LH) 24 mm

Característica:

  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Longitud funcional (LF) 100 mm
  • Ancho funcional (WF) 20 mm
  • Longitud de la cabeza (LH) 24 mm
  • Ángulo de desprendimiento axial (GAMP) 0 Degrees
  • Ángulo de desprendimiento radial (GAMF) 0 Degrees
  • Altura del mango (H) 16 mm
  • Ancho del mango (B) 16 mm

Produtos adequados