Alicate de montaje para electrónica con fundas multicomponentes 125 mm

N.º do artigo: 36 32 125
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
Tipo de produto Alicate prensor

Identificação e classificação

Número do artigo 36 32 125
EAN/GTIN 4003773016885
Número do fabricante 36 32 125
Número L L70010 794
Fabricante/responsável KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Descrição

Descrição:

  • Alicates de precisión para los mejores trabajos de montaje y reparación en electrónica
  • para doblar y cortar extremos de alambre en componentes
  • mediante junta de precisión
  • superficies lisas de agarre al suelo
  • Cantos desbarbados con precisión.
  • Muelle doble de baja fricción para una apertura suave y uniforme.
  • el pulido espejo proporciona una buena protección contra el óxido en combinación con una fina película de aceite - no hay perturbaciones en el circuito debido a piezas cromadas descascarilladas
  • para prensar y acortar bajo el tablero a 1,6 mm de longitud

Característica:

  • Valores de corte alambre blando (diámetro): Ø 1,0mm
  • Grosor de la mandíbula (en la articulación) (T1): 7,0 mm
  • Grosor de la punta (W4): 3,0 mm
  • Anchura de la cabeza (W3): 11,0 mm
  • Anchura de la empuñadura: 7,5 mm
  • Longitud de la mandíbula (L3): 18,0 mm
  • Aplicación: Acortar el cable a 1,6 mm y engarzarlo
  • Con forros de varios componentes
  • con pulido especular