Hélice de limpeza, ⌀ de alas: 160

N.º do artigo: 358950 160
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
98 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ de alas Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ da haste 20 mm
Faixa de rotação 6.000 r.p.m. - 12.000 r.p.m.
Tipo de produto Hélice de limpeza

Identificação e classificação

Número do artigo 358950 160
EAN/GTIN 4062406792435
Número do fabricante 358950 160
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

  • Construção robusta.
  • Abrir e fechar as palhetas pela velocidade do fuso.
  • Extremidades das alas marcadas, para uma visibilidade otimizada.
  • Para alojamento em qualquer sistema de suporte de ferramentas com refrigeração interna.
A máquina deve arrancar a 2000 rpm e aumentar lentamente a velocidade para 6000 rpm – 12000 rpm.

Vantagem:

  • Limpeza eficiente de dispositivos de fixação, peças de trabalho e mesas de máquinas.
  • Remoção dos focos de aparas e eliminação das poças de água.
  • Complemento perfeito para o processo de trabalho automatizado.

Acessórios especiais:

Hélice de limpeza sobresselente n.º 358951 1K e 4K.