Chaqueta High Vis Naranja XXXL

N.º do artigo: 356325385300XXXL
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Guia de tamanhos

Guia de tamanhos de vestuário exterior para homem

BLAKLÄDER® O nosso guia útil de tamanhos irá mostrar-lhe os tamanhos aos quais deve prestar atenção relativamente à marca BLAKLÄDER®

Tamanho homens
Tamanho do pedido Tamanho do pedido DE Tamanho FR/ES Tamanho IT Medida do peito em cm Medida da cintura em cm Medida da anca em cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Como efetuar a medição
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
Cor high vis orange
Tamanho unissexo 3XL
Tipo de produto Chaqueta de señalización

Identificação e classificação

Número do artigo 356325385300XXXL
EAN/GTIN 7330509832318
Número do fabricante 356325385300XXXL
Fabricante/responsável Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Descrição

Versão:


Material principal
100% poliéster, forro polar Piqué, un lado cepillado 240 g/m²

Bolsillos
Bolsillos delanteros con cremallera
Bolsillo en el pecho con cremallera y anilla en D

Detalles
Cuello alto con cremallera

Reflex
Cinta reflectante de 50 mm de ancho cortada, Cinta reflectante en cuerpo, mangas y hombros

Cierre delantero
Cremallera de plástico unidireccional

Acabado
Puñeta en el extremo de la manga
Bajo acanalado

Lavado
Lavado en lavandería EN ISO 15797

Descrição:

  • Sudadera de clase 3 Hi-vis con cinta reflectante segmentada para una mayor visibilidad
  • El material de la sudadera Hi-vis es un suave y encantador forro polar que proporciona una combinación inmejorable de seguridad y comodidad
  • Tiene cuello cremallera completa, bolsillos delanteros, bolsillo en el pecho y puños de punto elástico
  • Se puede lavar industrialmente
  • Certificado según EN ISO 20471 Clase 3
  • Lavado industrial EN ISO 15797

Norma:

  • Class 2 and 3 garments in orange colourways are in compliance with RIS-3279-TOM issue 2
  • EN ISO 20471 class 2 XS-S, class 3 M -->
  • Combination Certification C ->S