{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Alojamento de base | Fuso de ultra-precisão SK50 | |
| Ajuste rápido | pneumático | |
| Faixa de medição X | 400 mm | |
| Faixa de medição Z | 400 mm | |
| Calibre em forquilha X | 100 mm | |
| Largura da base | 1.294 mm | |
| Altura total | 1.735 mm | |
| Largura total | 2.264 mm | |
| Profundidade | 590 mm | |
| Peso | 300 kg | |
| Carga do fuso | 30 kg | |
| Segunda câmara no suporte da objetiva | sim | |
| Tamanho do visor | 22 polegada | |
| Interface | Hoffmann Group Connected | |
| Série | Hoffmann Group Connected | |
| Tipo de produto | Dispositivo de ajuste |
| Número do artigo | 355020 UPCAM | |
| EAN/GTIN | 4034221174659 | |
| Fabricante/responsável | HAIMER GmbH, Weiherstraße 21, 86568 Igenhausen, Deutschland, www.haimer.com |