Painel sobresselente VG Basic, Tamanho do monitor: 10

N.º do artigo: 355012 10
Novo produto
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
2 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho do monitor Preço unitário com IVA

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ do monitor 10 polegada
Tensão de ligação 12 V
Frequência 50 - 60 Hz
Comprimento 280 mm
Largura 180 mm
Altura 90 mm
Tipo de produto Mostrador digital

Identificação e classificação

Número do artigo 355012 10
EAN/GTIN 4062406755447
Número do fabricante 355012 10
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

  • Ecrã tátil de 10 polegadas.
  • Sistema operativo Windows 10.
  • Software de medição VGBasic
  • Porta USB para hub USB.

Indicado para:

n.º 355010 VGTAsic.

Material fornecido:

Painel frontal e suporte de montagem.