Aparelho de ajuste prévio, Tipo: VGBASIC

N.º do artigo: 355010 VGBASIC
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
9 peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Alojamento de base SK 50
Ajuste rápido pneumático
Método de medição Ecrã tátil de 10 polegadas para processamento de imagem
Controlo da medição Eletrónica de medição para PC
Precisão de medição 0,01 mm
Faixa de medição X 400 mm
Faixa de medição Z 400 mm
Largura da base 580 mm
Largura total 975 mm
Profundidade 260 mm
Altura 710 mm
Peso 40 kg
Carga do fuso 50 kg
Ligação 100-230 V / 50-60 Hz
Alimentação de energia A energia elétrica
Série VG Basic
Tipo de produto Dispositivo de ajuste

Identificação e classificação

Número do artigo 355010 VGBASIC
EAN/GTIN 4062406229764
Número do fabricante 355010 VGBASIC
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

  • Ecrã tátil de 10 polegadas com sistema operativo Windows 10.
  • Foco na operação intuitiva e extremamente simples.
  • Ajuste fino de ambos os eixos (X/Z).
  • Cone preciso do rolamento de agulhas SK 50.
  • Ligação de ar comprimido mín. 5 bar.
  • Câmara digital com ampliação de 17x.
  • Erros de concentricidade ou planicidade do fuso máx. 5 µm.

Vantagem:

Para medir e pré-configurar as ferramentas na máquina/ ilha de produção.

Material fornecido:

Cone de rolamento de agulhas SK 50, software de medição em todos os principais idiomas estrangeiros e mangueira de ar comprimido espiral de 3 metros, incluindo pino de acoplamento de 1/4 polegada.

Acessórios especiais: