Llave Allen con cabeza esférica hexagonal con brazo corto, en cromado mate 10.0 mm x 231 mm

N.º do artigo: 35490
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
  • Quantidade mínima de encomenda 5 Peça
  • Passos da encomenda: 5 Peça
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
Tipo de produto Destornilladores

Identificação e classificação

Número do artigo 35490
EAN/GTIN 4010995354909
Número do fabricante 35490
Fabricante/responsável Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Descrição

Descrição:

  • Aplicación: Especial para tornillos de difícil acceso y lugares estrechos.
  • Extra: Aumento del espacio de trabajo de la mano en más de 30% y, con ello, reducción del riesgo de sufrir riesgos en los nudillos y en las yemas de los dedos debido a la flexión de 95º de la llave Allen. Mejor accesibilidad gracias a la reducción de la altura de la cabeza de la llave Allen en hasta un 15%.
  • Extra: La cabeza esférica permite trabajar en ángulos de hasta 25°.
  • Varilla: Acero al cromo-vanadio, templado continuo, cromado mate.
  • De acuerdo con ISO 2936L.

Característica:

  • Herramientas eléctricas: No
  • Autoservicio - Embalaje: No
  • Artículo ESD: No
  • Hexagonal interior (mm): 10 mm
  • Longitud Total (mm): 231 mm
  • Longitud Cuchilla de cierre de pasador (corta) (mm): 28 mm
  • con batería / batería recargable: No