{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Largura | 310 mm | |
| Altura | 640 mm | |
| Profundidade | 390 mm | |
| Ligação | 3×400V / 16A | |
| Desempenho | 6,5 kW | |
| Alimentação de energia | A energia elétrica | |
| Tipo de produto | Aparelho de contração |
| Número do artigo | 354400 | |
| EAN/GTIN | 2050001790606 | |
| Número do fabricante | 5036653 | |
| Fabricante/responsável | Bilz Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Vogelsangstraße 8, 73760 OSTFILDERN, Deutschland, www.bilz.de |