Unidade de refrigeração, Tipo: CU1

N.º do artigo: 354215 CU1
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
9 peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Largura 430 mm
Altura 902 mm
Profundidade 533 mm
Peso 39 kg
Largura do refrigerador ativo 413 mm
Altura do refrigerador ativo 415 mm
Profundidade do refrigerador ativo 283 mm
Potência do refrigerador ativo 0,47 kW
Peso do refrigerador ativo 22 kg
Ligação do refrigerador ativo 230 V / 50 - 60 Hz
Alimentação de energia A energia elétrica
Tipo de produto Inserto de refrigeração

Identificação e classificação

Número do artigo 354215 CU1
EAN/GTIN 4045197801784
Número do fabricante 354215 CU1
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

  • Prateleira para pastilhas de arrefecimento.
  • Variante autónoma.
  • 2 × refrigeradores de contacto forçados (sem danos na ferramenta!).

Vantagem:

  • Para arrefecimento dependente do contorno.

Material fornecido:

  • Inclui refrigerador ativo.
  • 5 insertos de refrigeração ⌀ 6 − 32 mm n.º 354260.

Acessórios especiais:

  • Subestrutura adequada n.º 354290.
  • Insertos de refrigeração n.º 354260 - n.º 354279 na lista de peças sobresselentes.

Nota:

Para operar o radiador ativo, são necessários 1,4 litros de etilenoglicol (por exemplo, Glisantin G48).

Warning:

Uso conforme a lo previsto
  • Para herramientas de sujeción con vástagos hechos de HM y HSS en mandriles adecuados mediante contracción.
  • Longitud de herramienta máxima contraíble 500 mm.
  • Para el uso como equipo de sobremesa.
  • Para el uso industrial.
  • Utilizar solo sobre un suelo plano y limpio.
  • Solo se deben contraer herramientas limpias en conos de sujeción limpios.
  • Solo se deben utilizar piezas de recambio y de desgaste originales.
  • Utilizar la máquina solo si se ha montado de manera correcta y con dispositivos de protección y de seguridad funcionales.
  • Utilizar solo en estado técnicamente inmejorable y seguro para el funcionamiento.

Utilización indebida
  • No usar mandriles inadecuados.
  • No utilizar agentes limpiadores fácilmente inflamables.
  • No utilizar en zonas con contenido de polvo elevado, gases, vapores o disolventes combustibles.
  • No utilizar en zonas con riesgo de explosión.
  • No realizar modificaciones arbitrarias.
  • Evitar la exposición a calor intenso, radiación solar directa, llamas abiertas o líquidos.