Sudadera con capucha y cremallera completa L

N.º do artigo: 354025339991L
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Guia de tamanhos

Guia de tamanhos de vestuário exterior para homem

BLAKLÄDER® O nosso guia útil de tamanhos irá mostrar-lhe os tamanhos aos quais deve prestar atenção relativamente à marca BLAKLÄDER®

Tamanho homens
Tamanho do pedido Tamanho do pedido DE Tamanho FR/ES Tamanho IT Medida do peito em cm Medida da cintura em cm Medida da anca em cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Como efetuar a medição
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
Cor schwarz melange
Tamanho unissexo L
com material refletor (boa visibilidade) sim
Comprimento da manga Manga larga
Número de bolsos no peito 1
Tipo de produto Sudadera

Identificação e classificação

Número do artigo 354025339991L
EAN/GTIN 7330509780213
Número do fabricante 354025339991L
Número L L00980 4257
Fabricante/responsável Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Descrição

Versão:


Material principal
100% poliéster polar una cara cepillado, 235 g/m2

Bolsillos
Bolsillo en el pecho con cremallera
Bolsillos delanteros con cremallera

Cierre delantero
Cremallera de plástico unidireccional, Solapa cortavientos interior

Detalles
Capucha fija

Funcionalidad
Slim fit

Reflejos
Detalles reflectantes en bolsillos, Detalles reflectantes en capucha, Reflector no homologado

Acabado
Bajo ajustable con goma elástica

Descrição:

  • Estilosa sudadera con capucha ideal para llevar tanto dentro como fuera del trabajo
  • Esta sudadera con capucha de poliéster cuenta con una cremallera completa y un cuello ligeramente más largo
  • Cordón de ajuste en el dobladillo
  • Discreto ribete reflectante negro en la parte delantera y la capucha, además de un bolsillo en el pecho con espacio para decorar el logotipo