Extensión IMPACT 3/4″ L.180mm

N.º do artigo: 35010001
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
Tipo de produto Anillo patrón

Identificação e classificação

Número do artigo 35010001
EAN/GTIN 4018754017324
Número do fabricante 35010001
Número L L60010 4034
Fabricante/responsável STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descrição

Descrição:

Características:
  • 3/4″ accionamiento cuadrado
  • Acero de aleación de cromo, bruñido

Característica:

  • d: 44 mm
  • Salida cuadrada exterior (pulgadas): 3/4″
  • Tam.: 7
  • Longitud mm (L): 180 mm
  • Cuadrado de arrastre interior (pulgadas): 3/4″
  • Peso: 805 g