Alicate de montaje para electrónica ESD con articulación machihembrada con fundas multicomponentes pulido espejo 145 mm

N.º do artigo: 35 52 145 ESD
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
Número do artigo 35 52 145 ESD
EAN/GTIN 4003773089223
Número do fabricante 35 52 145 ESD
Fabricante/responsável KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Descrição

Descrição:

  • 35 52 145 ESD Alicate de montaje para electrónica ESD Construcción robusta y optimizada para cargas con articulación de precisión atravesada y sin juego.
  • Cabeza cuidadosamente redondeada: no hay bordes afilados que dañen el material.
  • Mangos con derivación eléctrica disipativa.
  • Mangos largos y finos para un agarre preciso y cómodo entre el pulgar y el índice.
  • Comportamiento de flexión uniforme para una sensación de trabajo más directa.
  • Superficies de agarre suavemente rectificadas para un agarre sin daños.
  • Doble muelle de baja fricción para una apertura suave y uniforme.
  • El pulido espejo, en combinación con una fina película de aceite, proporcionaprotección contra la oxidaciónevitando cortocircuitos por el descascarillado del cromado Bocas planas y muy anchas, superficies de agarre suavemente rectificadas.
  • Longitud de boca (B): 34,1mmGrosor de boca (articulación) (D): 8,5mmAncho de las puntas (E): 2,5mmTip Thickness (F): 1,8mmAnchura de la cabeza (A): 13,0mmESD: sí

Vantagem:

  • Mangos largos y finos para un agarre preciso y cómodo entre el pulgar y el índice