TOGT 080305-DT IC948 Plaquitas para Taladrado Profundo con 3 Filos de Corte Fragmentadores de Viruta, Rompevirutas con Desprendimiento Positivo y Geometría Wiper

N.º do artigo: 3481703
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
  • Quantidade mínima de encomenda 10 Peça
  • Passos da encomenda: 10 Peça
sob pedido
Tempo de processamento aprox.: 4-6 dias úteis
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
Número do artigo 3481703
EAN/GTIN 7291075607024
Número do fabricante 3481703

Descrição

Descrição:

Plaquitas intercambiables para brocas, Radio de punta (RE) 0.5 mm, Diámetro del círculo inscrito (IC) 8.55 mm, Espesor de la plaquita (S) 2.8 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE): 0.5 mm
  • Diámetro del círculo inscrito (IC): 8.55 mm
  • Espesor de la plaquita (S): 2.8 mm